M3.5×38 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×38 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654911
M3.5×38 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654911

(+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
長さ(mm)38
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(800個)注文コード42654911品番M3.5×38
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
38
材質
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする