曜日別特売
M4.5×25 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.5×25 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654927
M4.5×25 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654927

(+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(1000個)注文コード42654927品番M4.5×25
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
25
材質
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)5.3
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする