SPMR 9.6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMR 9.6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903623
SPMR 9.6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903623
SPMR 9.6 スパイラルマシンリーマ 岡崎精工 42903623

スパイラルマシンリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
9.6
注文コード
42903623
品番
SPMR 9.6
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)
9.6
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
160
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
6
刃形
スパイラル
シャンク
モールステーパシャンク
略号
SPMR
ねじれ角
左ネジレ8度
コーティング
ノンコート
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする