大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(220個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
45
45
6
8
10
5
12
15
16
20
25
35
14
18
30
40
50
22
55
60
65
70
100
75
90
85
95
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42949952
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
8.7
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴