曜日別特売
M4×4 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42977487

(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(350個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
内容量1箱(1500個)注文コード42977487品番M4×4
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
材質
寸法t(mm)
0.8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする