大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
73
73
73
65
70
75
80
85
165
175
180
190
200
205
220
77
170
185
195
230
235
240
245
55
60
90
95
100
110
115
120
145
105
125
130
135
155
112
150
210
215
225
250
160
140
ねじピッチ(mm)
0.7
1.5
0.7
0.8
1
0.5
1.25
全146種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43090442
品番
M4×73×50
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
73
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7