大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
15
8
3
4
5
7
12
14
16
22
28
30
32
33
40
44
45
50
6
9
18
37
42
48
53
55
60
65
75
80
90
100
29
35
70
85
20
25
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43098964
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.9
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズSC-5
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26