MoCOOL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5L) 注文コード 43617779 品番 16410131
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。
レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。
加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。
コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。

用途ラジエター冷却剤 仕様濃縮タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、アンチフリーズ(AF)またはロングライフクーラント(LLC)ではありません。
※本製品を水道水で希釈した場合には、外気温が0℃以下の条件下では使用できません。
※本製品を水道水で希釈した場合の交換の目安は、6ヶ月です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする