曜日別特売
HB-809 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034432

HB-809 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034432
HB-809 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034432

スプラウト 鉄鋳物製スキレット

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49034432
品番
HB-809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高く冷めにくい、使い勝手の良いフライパンです。
ガス、IH、オーブン調理OK!
オール熱源対応。

サイズ(cm)
20
材質
鉄鋳物
質量(g)
1348
深さ(mm)
本体:36
表面処理
焼付け塗装
板厚(mm)
約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49034432
2021-10-19
用途: ソロキャンプ
有限会社音地自動車商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

とても気にいり、毎日使ってます。
保温効果も高くカバーも購入しました。
グリップ部の遮熱対策が気になります。

対象商品 : 49034432
2021-07-28
用途: ソテー
秋田県立大学 様

かるくシーズニングするだけで、最初から焦げ付きがほとんど出ませんでした。ハンドルが持ちやすいのも良。深いからアヒージョにも使えそう。

使い込んでいくのが楽しみ。

対象商品 : 49034432
2021-10-01
用途: キャンプ
有限会社音地自動車商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

一回り小さな
サイズのスキレット
は既に持っていたがこのサイズ
は丁度いい。

対象商品 : 49034414
2021-04-25
用途: アウトドア時の食事用
ホットライン 様(運輸・通信業)

使い勝手や保温性には大変満足しています。あたりまえですが、持ち手に皮手をしなくちゃいけないことが面倒かな。雑に扱っても大丈夫なところがワイルドで良いです。

対象商品 : 49034396
2021-07-05
用途: アヒージョ用
教育・研究機関

アヒージョ用に購入しました。底面がザラツキがあり、IHだと少し心配です。

対象商品 : 49034396
2021-02-06
用途: アヒージョ等に使用

以前は浅いスキレットを使用していたが、このスキレットは適当な深さが有り、重宝しています。

対象商品 : 49034414
2020-02-20
用途: 料理
農・林・水産業

小さくて一人用の料理には使い勝手が良いです。鉄製なので、体にも安全で助かります。

対象商品 : 49034414
2020-01-06
用途: 庭先でのバーベキューやキャンプの時に使います。
masa 様

ずっしりと重いのですが、熱伝導がいいのでいろんな調理に使えます。
手入れも慣れてしまえば苦になりません。もう一回り大きなものを購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする