ニッサン
ニッサンの ATF/CVTF
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
50828015
品番
KLE24-00H02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。
ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類
ATF
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50828015
KLE24-00H02
71848194
KLE27-00002
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用
ニッサン
1本(20L)
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)