B00549 レバー式吸盤タオルリング ステンレス LEC(レック) 52633475 B00549 レバー式吸盤タオルリング ステンレス LEC(レック) 52633475 B00549 レバー式吸盤タオルリング ステンレス LEC(レック) 52633475 B00549 レバー式吸盤タオルリング ステンレス LEC(レック) 52633475 B00549 レバー式吸盤タオルリング ステンレス LEC(レック) 52633475

レバー式吸盤タオルリング ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52633475 品番B00549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。

用途浴室内・洗濯機など 材質リング=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリスチレン、吸盤=塩化ビニル樹脂 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×110
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする