曜日別特売
CHD2FFA100C-400-B53L JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1 SMC 53638706

 

CHD2FFA100C-400-B53L JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1 SMC 53638706
CHD2FFA100C-400-B53L JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1 SMC 53638706

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400注文コード53638706品番CHD2FFA100C-400-B53L
参考基準価格(税別)¥119,130販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする