コスモ石油
コスモ石油の ATF/CVTF
コスモ リオ ATX-ECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
55556122
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
種類
ATF
色
赤色
容量(L)
20
引火点(℃)
198
流動点(℃)
-50.0
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)、(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.85
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません