曜日別特売
6X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357606

 

6X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357606
6X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357606
6X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357606

3カ-B 10.9 トリーマP=2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)25
内容量1袋(300個)注文コード59357606品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,557
販売価格(税別)
13,234
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1.5
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
種類
P=2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする