曜日別特売
10X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357676

 

10X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357676
10X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357676
10X25 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357676

3カ-B 10.9 トリーマP=2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード59357676品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,887
販売価格(税別)
13,534
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
種類
P=2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする