曜日別特売
6X10 ユニクロ 7マークトリーマP=3 大阪魂 59359015

 

6X10 ユニクロ 7マークトリーマP=3 大阪魂 59359015
6X10 ユニクロ 7マークトリーマP=3 大阪魂 59359015
6X10 ユニクロ 7マークトリーマP=3 大阪魂 59359015

ユニクロ 7マークトリーマP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(17個)
長さ(mm)10
内容量1袋(17個)注文コード59359015品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
10
寸法(mm)
dK1:11.5
種類
P=3
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする