大阪魂
ユニクロ 7マークトリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
1袋(17個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
長さ(mm)
20
10
12
15
16
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59359058
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,054
販売価格(税別)
¥
10,958
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法(mm)
dK1:11.5
種類
P=3
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0