大阪魂
ブラック ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
32
注文コード
59460996
品番
5.1X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
6.4
ピッチP(mm)
2.2
寸法dk(mm)
10.2