5.1X75 ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59461057

 

5.1X75 ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59461057
5.1X75 ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59461057
5.1X75 ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59461057

ブラック ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
75
注文コード
59461057
品番
5.1X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,906
販売価格(税別)
14,460
長さ(mm)
75
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
6.4
ピッチP(mm)
2.2
寸法dk(mm)
10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする