曜日別特売
4.5X75 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463279

 

4.5X75 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463279
4.5X75 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463279
4.5X75 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463279

ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
長さ(mm)
75
注文コード
59463279
品番
4.5X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
75
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする