曜日別特売
4.8X20 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463288

 

4.8X20 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463288
4.8X20 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463288
4.8X20 ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59463288

ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
20
注文コード
59463288
品番
4.8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,862
販売価格(税別)
5,329
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
5.4
ピッチP(mm)
2.1
寸法dk(mm)
9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする