大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
38
注文コード
59463315
品番
4.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,361
販売価格(税別)
¥
14,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
5.4
ピッチP(mm)
2.1
寸法dk(mm)
9.6