5.8X63 ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂 59464347

 

5.8X63 ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂 59464347
5.8X63 ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂 59464347
5.8X63 ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂 59464347

ニッケル BS(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)5.8
内容量1セット(200個)注文コード59464347品番5.8X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,702
販売価格(税別)
31,547
長さ(mm)
63
十字穴番号
3
呼び径
5.8
寸法d(mm)
5.8
寸法K(mm)
3.2
寸法m(mm)
7
ピッチP(mm)
2.6
寸法dk(mm)
11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする