曜日別特売
4.1X63 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59464950

 

4.1X63 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59464950
4.1X63 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59464950
4.1X63 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59464950

ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(300個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)4.1
内容量1セット(300個)注文コード59464950品番4.1X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,962
販売価格(税別)
8,147
長さ(mm)
63
十字穴番号
2
呼び径
4.1
寸法d(mm)
4.1
寸法K(mm)
2.35
寸法m(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする