曜日別特売
5.1X25 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59465160

 

5.1X25 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59465160
5.1X25 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59465160
5.1X25 ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59465160

ツヤケシクロ (+)サラモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(900個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(900個)注文コード59465160品番5.1X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,921
販売価格(税別)
14,474
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
6.4
ピッチP(mm)
2.2
寸法dk(mm)
10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする