曜日別特売
5.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466928

 

5.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466928
5.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466928
5.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466928

ホワイト ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)5.8
内容量1セット(200個)注文コード59466928品番5.8X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,338
販売価格(税別)
11,216
長さ(mm)
38
十字穴番号
3
呼び径
5.8
寸法d(mm)
5.8
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする