大阪魂
ニッケル BS(+)マルサラモクネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(1000個)
1セット(38個)
1セット(34個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(10個)
1セット(9個)
1セット(144個)
1セット(100個)
長さ(mm)
63
6.3
10
13
16
20
25
32
22
38
45
50
63
56
75
寸法d(mm)
5.1
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
全66種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59468861
品番
5.1X63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,443
販売価格(税別)
¥
29,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
63
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法m(mm)
6.5
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05