曜日別特売
4.5X56 ブラック (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59473770

 

4.5X56 ブラック (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59473770
4.5X56 ブラック (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59473770
4.5X56 ブラック (+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59473770

ブラック (+)サラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(300個)
1セット(300個)
1セット(2000個)
1セット(135個)
1セット(3500個)
1セット(1600個)
1セット(1000個)
1セット(1400個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1200個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(55個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(1500個)
1セット(400個)
1セット(700個)
1セット(200個)
1セット(1300個)
1セット(250個)
長さ(mm)56
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(300個)注文コード59473770品番4.5X56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,750
販売価格(税別)
6,136
長さ(mm)
56
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする