4.5X45 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59491385

 

4.5X45 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59491385
4.5X45 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59491385
4.5X45 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59491385

シルバー(+)サラモクネジ(クロメート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
長さ(mm)45
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(400個)注文コード59491385品番4.5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,833
販売価格(税別)
5,303
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする