大阪魂
シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(3500個)
1セット(1400個)
1セット(1000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1200個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(600個)
1セット(1500個)
1セット(400個)
1セット(700個)
1セット(300個)
1セット(250個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1300個)
長さ(mm)
63
6.3
8
10
13
20
22
25
32
16
38
45
56
63
75
50
70
寸法d(mm)
4.5
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
全90種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
59491516
品番
4.5X63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
長さ(mm)
63
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9