曜日別特売
4.5X63 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496660

 

4.5X63 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496660
4.5X63 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496660
4.5X63 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496660

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(250個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(250個)注文コード59496660品番4.5X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,378
販売価格(税別)
6,707
長さ(mm)
63
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする