曜日別特売
4.8X32 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496775

 

4.8X32 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496775
4.8X32 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496775
4.8X32 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496775

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(600個)
長さ(mm)32
寸法d(mm)4.8
内容量1セット(600個)注文コード59496775品番4.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,759
販売価格(税別)
8,872
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする