曜日別特売
4.8X38 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496818

 

4.8X38 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496818
4.8X38 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496818
4.8X38 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496818

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)4.8
内容量1セット(500個)注文コード59496818品番4.8X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,363
販売価格(税別)
7,603
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする