5.1X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496967

 

5.1X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496967
5.1X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496967
5.1X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496967

ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)
長さ(mm)16
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(1200個)注文コード59496967品番5.1X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,963
販売価格(税別)
22,694
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする