曜日別特売
5.1X16 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496976

 

5.1X16 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496976
5.1X16 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496976
5.1X16 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496976

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)
長さ(mm)16
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(1200個)注文コード59496976品番5.1X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,602
販売価格(税別)
17,820
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする