大阪魂
ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1800個)
1セット(1400個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(1500個)
1セット(900個)
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(400個)
1セット(700個)
1セット(300個)
1セット(200個)
長さ(mm)
20
8
10
13
16
20
22
25
38
32
50
45
63
56
寸法d(mm)
5.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
全69種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59497001
品番
5.1X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,721
販売価格(税別)
¥
14,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4