曜日別特売
5.1X38 ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59497116

 

5.1X38 ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59497116
5.1X38 ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59497116
5.1X38 ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59497116

ブラック (+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(400個)注文コード59497116品番5.1X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,656
販売価格(税別)
6,960
長さ(mm)
38
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする