5.8X25 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59497326

 

5.8X25 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59497326
5.8X25 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59497326
5.8X25 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59497326

ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(600個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)5.8
内容量1セット(600個)注文コード59497326品番5.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,406
販売価格(税別)
19,460
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
5.8
寸法d(mm)
5.8
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする