大阪魂
ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
32
注文コード
59499530
品番
4.5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,943
販売価格(税別)
¥
4,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9