曜日別特売
4.8X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499767

 

4.8X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499767
4.8X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499767
4.8X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499767

ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
32
注文コード
59499767
品番
4.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,601
販売価格(税別)
14,183
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
5.4
ピッチP(mm)
2.1
寸法dk(mm)
9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする