曜日別特売
6.2X63 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59500485

 

6.2X63 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59500485
6.2X63 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59500485
6.2X63 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59500485

SC-3 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)6.2
内容量1セット(200個)注文コード59500485品番6.2X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,819
販売価格(税別)
21,654
長さ(mm)
63
十字穴番号
3
呼び径
6.2
寸法d(mm)
6.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
7.3
ピッチP(mm)
2.7
寸法dk(mm)
12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする