大阪魂
SC-4 ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
50
注文コード
59504186
品番
4.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,763
販売価格(税別)
¥
10,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9