曜日別特売
4.8X63 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504220

 

4.8X63 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504220
4.8X63 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504220
4.8X63 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504220

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)4.8
内容量1セット(200個)注文コード59504220品番4.8X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,337
販売価格(税別)
13,034
長さ(mm)
63
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする