大阪魂
ブラック ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(2000個)
長さ(mm)
32
10
13
16
20
40
38
45
50
25
32
63
56
75
寸法d(mm)
6.2
2.4
2.7
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
3.1
全86種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59504947
品番
6.2X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,535
販売価格(税別)
¥
14,123
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
3
呼び径
6.2
寸法d(mm)
6.2
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.6
寸法dk(mm)
11.5