曜日別特売
4X10 ツヤケシクロ (+)B1サラ(ユニクロ 大阪魂 59592131

※寸法図

4X10 ツヤケシクロ (+)B1サラ(ユニクロ 大阪魂 59592131
4X10 ツヤケシクロ (+)B1サラ(ユニクロ 大阪魂 59592131

ツヤケシクロ (+)B1サラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1800個)
長さ(mm)10
山数(25.4mmに付き)18
内容量1セット(1800個)注文コード59592131品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,677
販売価格(税別)
12,434
長さ(mm)
10
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒/ユニクロ
頭部形状
呼び径d
4
穴の形状
十字
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする