画像準備中

コスモ ノーキ 80WB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4L×6缶) 注文コード59731848 品番80w
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油としての性能を兼ね備えています。
極圧性が高く、ギヤーの長寿命化が図れます。
高温酸化安定性が優れているため、長時間にわって安定した作動が得られます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
あわ立ち防止性が優れています。
シール材に対する安定性が優れています。

用途農機用トラクターのミッション、デフギヤー、アクスル 引火点(℃)232 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)75.05(40℃)、9.555(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量24L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.8884 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする