曜日別特売
M030-0203 MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエ 63896203

MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(31個)ねじ径(mm)2注文コード63896203品番M030-0203
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435長さ(mm)3ねじピッチ(mm)0.4ねじ径(mm)2表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63897235
2024-04-02
用途: 車・バイク・自転車の交換用ボルト
サービス業

よく使うサイズのボルトなのでストックとしてまとめ買い。
たくさん入ってコスパがいい。
意外と、このサイズの黒ボルトが店頭においてなかったりするので、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする