日本特殊塗料
日本特殊塗料の 補修剤
日本特殊塗料の プラスチック補修
FRP用洗浄液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(500mL)
注文コード
65469585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途
ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。
成分
有機溶剤(アセトン・メタノール)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
水溶性
注意
※・火気厳禁
※・吸引しないしないようご使用ください。
※・目、皮膚に触れさせないで下さい。換気をよくしてご使用ください。
※・絶対に他の用途に使用しないで下さい。
※・関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※・ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。