大洋ツール
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径d1
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び径d1
33
注文コード
65993596
品番
H-TPRT 33XMT4
参考基準価格(税別)
¥332,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
刃数
4
全長L(mm)
500
MT
No.4
刃長l(mm)
335
小径d(Φmm)
32.6
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
左40
太径D2(Φmm)
39.3
食付長さT(mm)
2
呼び径d1
33
基準長(mm)
20