曜日別特売
SP-LMR 15X250X400 スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツール 65997814

スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は直径D・全長Lなど96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径D(Φmm)
15
全長L(mm)
400
注文コード
65997814
品番
SP-LMR 15X250X400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
刃数
8
全長L(mm)
400
MT
No.2
刃長l(mm)
250
食付長さT(mm)
1.5
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
左12
直径D(Φmm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする